Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Altura total103 mm
- Longitud total154 mm
- Ancho general81 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
- Peso3.77 lb
Details
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +10 a +250 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto
Descripción general
Descripción del fabricante
8344G027AC120/60,110/50D