Motion
143122AL
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex EB
Artículo MI #01327362
No. Fabricante 143122AL
Precio3,195.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos de expansión de la serie Airflex EB
Artículo MI #01327362
No. Fabricante 143122AL
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
Su precio$3,195.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    3.5 pulgadas
  • Inercia
    3 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    12 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Centrífugas, expansores de núcleo, lavadoras, máquinas textiles, máquinas de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    EB
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Ensamblaje del elemento
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie EB
  • Par estático hacia adelante
    7500 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
143122AL EMBRAGUE
  • Tubo de expansión resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo