Motion
6202112EN

Fenner Drives
6202112EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.5000 in ID, 0.8750 in OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01327376
No. Fabricante 6202112EN
Precio113.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
6202112EN

Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque Mini, 0.5000 in ID, 0.8750 in OD, 1.0000 in LTB
Artículo MI #01327376
No. Fabricante 6202112EN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    16336.8 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2445.6 lb
  • Longitud de montaje
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +32436.25 psi
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    287.66 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    611.2 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque Mini
  • Fuerza axial transmisible
    2694.4 lb
  • UPC_NO
    662345002288

Descripción general

Descripción del fabricante
6202112 1/2 TORSIÓN DE TRANSMISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo