Motion
BH 04
Tuerca de bloqueo del buje - 0,781-32 Tamaño de la rosca, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de diámetro frontal, 0.4060 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01327437
No. Fabricante BH 04
Precio13.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,781-32 Tamaño de la rosca, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de diámetro frontal, 0.4060 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01327437
No. Fabricante BH 04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    9900 lb
  • Cara Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4060 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.7810-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968300403

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 04 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo