Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial69900 lb
- Cara Diámetro5.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.4380 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Rosca Tamaño4.122-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha