Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.563 pulg.
- Diámetro interior0.563 pulg.
- Longitud0.48 pulg.
- Diámetro exterior1.152 pulg.
- Grosor0.295 pulg.
- Peso0.03 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante412324-03
- MaterialAcero
- Características especialesArandela con refuerzo de goma
- Usado conElemento VC
Descripción general
Descripción del fabricante
412324-03 ARANDELA 28VC650
- Disponible en una variedad de tamaños