Motion
Ref. 02
Tuerca de seguridad de precisión - 0,586-32 Tamaño de la rosca, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, 0.3230 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01327601
No. Fabricante PN 02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - 0,586-32 Tamaño de la rosca, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, 0.3230 pulg. de ancho, acero al carbono
Artículo MI #01327601
No. Fabricante PN 02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    8100 lb
  • Cara Diámetro  
    0.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.3230 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.5860-32 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-02
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968400202

Descripción general

Descripción del fabricante
PN 02 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno