Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-1/16 pulg.
- Longitud del buje1-3/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Peso1/2 lb
- Diámetro de la rueda3.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Dureza102 Rockwell C
- Capacidad de carga400 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 250 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Material de la ruedaFenólico