Motion
BH 065
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.312-18 , 2.0630 in OD, 1.8130 in Face Dia., 0.5000 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01327827
No. Fabricante BH 065
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.312-18 , 2.0630 in OD, 1.8130 in Face Dia., 0.5000 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01327827
No. Fabricante BH 065
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    15600 lb
  • Cara Diámetro  
    1.8130 pulg.
  • Altura
    0.7
  • Longitud
    2.15
  • Exterior Diámetro  
    2.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.312-18
  • Peso
    0.05
  • Ancho
    2.3

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 065 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"