Motion
BH 15
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.933-12 , 3.8750 in OD, 3.5630 in Face Dia., 0.6560 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01327865
No. Fabricante BH 15
Precio46.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 2.933-12 , 3.8750 in OD, 3.5630 in Face Dia., 0.6560 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01327865
No. Fabricante BH 15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    35400 lb
  • Cara Diámetro  
    3.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.6560 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.9330-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BH
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968301509

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 15 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo