Motion
WS-08
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.5830 pulg. de D.I., 2.4690 pulg. de Diámetro exterior, 2.3110 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01327903
No. Fabricante WS-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 1.5830 pulg. de D.I., 2.4690 pulg. de Diámetro exterior, 2.3110 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero inoxidable, Serie WS
Artículo MI #01327903
No. Fabricante WS-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5830 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.3110 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.4690 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NS-08
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WS
  • UPC_NO
    751968730804

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD WS 08

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo