Motion
B10
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, 2000 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #01328454
No. Fabricante B10
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. NPTF, 1/4 – 18 Rosca macho, 2000 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #01328454
No. Fabricante B10
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
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.56 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
  • Caudal
    179.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B10 TAPÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"