Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Altura de montaje5-5/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Details
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalGRIS
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga700 lb
- Número de catálogo del fabricante16PD04201R
- Página de producto del fabricante
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
16PD04201R 4X2 POL URA RID TOP DE RUEDA GIRATORIA