Motion
B8T35
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca macho 1 – 11-1/2 , 1300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01328811
No. Fabricante B8T35
Precio31.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 1 pulg., rosca macho 1 – 11-1/2 , 1300 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01328811
No. Fabricante B8T35
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
Precio31.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1.38 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    5200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Caudal
    140.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    1300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B8T35 TAPÓN, LATÓN, 1"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"