Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial9900 lb
- Cara Diámetro0.9380 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho general0.3540 pulg.
- Rosca Tamaño0.6640-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-03
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968400301