Motion
Ref. 06
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 in OD, 1.5000 in Face Dia., 0.4160 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329053
No. Fabricante PN 06
Precio7.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 in OD, 1.5000 in Face Dia., 0.4160 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329053
No. Fabricante PN 06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    17500 lb
  • Cara Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.4160 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.1730-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-06
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968400608

Descripción general

Descripción del fabricante
PN 06 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good