Motion
659
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 6 mm ID, 16 mm OD, 19 mm LTB
Artículo MI #01329182
No. Fabricante 659
Precio99.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 6 mm ID, 16 mm OD, 19 mm LTB
Artículo MI #01329182
No. Fabricante 659
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
Precio99.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Longitud total
    19 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345004534
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque
  • UPC_NO
    662345004534

Descripción general

Descripción del fabricante
6202660 6MM TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno