Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
- Peso0.90 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Funcionalidad de la válvulaNormalmente cerrado