Motion
663
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 10 mm ID, 22.5 mm OD, 25.5 mm LTB
Artículo MI #01329269
No. Fabricante 663
Precio94.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 10 mm ID, 22.5 mm OD, 25.5 mm LTB
Artículo MI #01329269
No. Fabricante 663

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    25.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    22.5 mm
  • Longitud total
    25.5 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345004091
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque
  • UPC_NO
    662345004091

Descripción general

Descripción del fabricante
6202700 10MM TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo