Motion
664
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 11 mm ID, 22.5 mm OD, 25.5 mm LTB
Artículo MI #01329295
No. Fabricante 664
Precio98.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque, 11 mm ID, 22.5 mm OD, 25.5 mm LTB
Artículo MI #01329295
No. Fabricante 664
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
Precio98.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    11 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    25.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    22.5 mm
  • Longitud total
    25.5 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345003964
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque
  • UPC_NO
    662345003964

Descripción general

Descripción del fabricante
6202710 11MM TRANTORQUE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno