Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior8.000 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Diámetro del eje7.375 pulg.
- Peso0.365 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño de BV
- Tipo de diseñoBV
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Número de Upc del fabricante085311079600
- Tolerancia a la presiónHasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaUtilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.