Motion
3L31
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, válvula unidireccional, 3/4 – 14 NPTF, 300 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #01329349
No. Fabricante 3L31
Precio47.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, válvula unidireccional, 3/4 – 14 NPTF, 300 psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #01329349
No. Fabricante 3L31
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
Precio47.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.19 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 – 14 NPTF
  • Caudal
    594.39 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo del anillo
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3L31 TAPÓN