Motion
679
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 25 mm ID, 45 mm OD, 47.6 mm LTB
Artículo MI #01329515
No. Fabricante 679
Precio211.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 25 mm ID, 45 mm OD, 47.6 mm LTB
Artículo MI #01329515
No. Fabricante 679

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio211.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    47.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Longitud total
    47.6 mm
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345001182
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345001182

Descripción general

Descripción del fabricante
6202825 25MM TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle