Motion
713316
Sello de aceite de PTFE - Sólido, 2.545 pulg. de diámetro del eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 0.115 pulg. de ancho general, diseño SR, material de borde de PTFE
Artículo MI #01329532
No. Fabricante 713316
Precio65.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de PTFE - Sólido, 2.545 pulg. de diámetro del eje, 2.750 pulg. de diámetro exterior, 0.115 pulg. de ancho general, diseño SR, material de borde de PTFE
Artículo MI #01329532
No. Fabricante 713316
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
Precio65.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    0.115 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.545 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Hidráulico/neumático
  • Rango de temperatura continua
    -200 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SR
  • Tipo de diseño
    SR
  • Material labial
    PTFE
  • Número de Upc del fabricante
    085311079693
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). Pueden sustituir a los anillos de metal convencional o de carbono segmentado en aplicaciones neumáticas, o a las empaquetaduras de goma y cuero.

Descripción general

Descripción del fabricante
713316 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo