Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial16200 lb
- Cara Diámetro1.2810 pulg.
- Exterior Diámetro1.5630 pulg.
- Ancho general0.4160 pulg.
- Rosca Tamaño0.9690-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-05
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968400509