Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga600 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie16
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Color de la ruedaResina fenólica negra
- Tipo de ruedaTM - Fenólico