Motion
682
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 30 mm ID, 51 mm OD, 57.2 mm LTB
Artículo MI #01329566
No. Fabricante 682
Precio275.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 30 mm ID, 51 mm OD, 57.2 mm LTB
Artículo MI #01329566
No. Fabricante 682

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio275.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    57.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    51 mm
  • Longitud total
    57.20 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345001380
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345001380

Descripción general

Descripción del fabricante
6202835 30MM TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle