Motion
Ref. 12
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 2.360-18 , 3.1560 in OD, 2.8440 in Face Dia., 0.5410 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329578
No. Fabricante PN 12
Precio22.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 2.360-18 , 3.1560 in OD, 2.8440 in Face Dia., 0.5410 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329578
No. Fabricante PN 12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    37000 lb
  • Cara Diámetro  
    2.8440 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1560 pulg.
  • Ancho general
    0.5410 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.3600-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-12
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968401209

Descripción general

Descripción del fabricante
PN 12 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo