Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial15100 lb
- Cara Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Ancho general0.4060 pulg.
- Rosca Tamaño0.7810-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968340409