Especificaciones
Dimensions
- Carga axial44 kN
- Face Diameter32 mm
- Outside Diameter38 mm
- Ancho general7 mm
- Thread SizeM25x1.5 mm
Details
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-056
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968600503
Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 05