Motion
688
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 40 mm ID, 67 mm OD, 79.4 mm LTB
Artículo MI #01329725
No. Fabricante 688
Precio423.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 40 mm ID, 67 mm OD, 79.4 mm LTB
Artículo MI #01329725
No. Fabricante 688

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio423.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    79.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    67 mm
  • Longitud total
    79.4 mm
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345001373
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345001373

Descripción general

Descripción del fabricante
6202865 40MM TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo