Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial41300 lb
- Cara Diámetro3.0630 pulg.
- Exterior Diámetro3.3750 pulg.
- Ancho general0.5730 pulg.
- Rosca Tamaño2.548-18
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-13
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha