Motion
693
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 50 mm ID, 73 mm OD, 90.5 mm LTB
Artículo MI #01329828
No. Fabricante 693
Precio433.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 50 mm ID, 73 mm OD, 90.5 mm LTB
Artículo MI #01329828
No. Fabricante 693

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$433.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    90.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    73 mm
  • Longitud total
    90.5 mm
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345001366
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345001366

Descripción general

Descripción del fabricante
6202885 50MM TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle