Motion
PW-13
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.5880 pulg. de D.I., 3.7030 pulg. de Diámetro exterior, 3.0930 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie PW
Artículo MI #01329838
No. Fabricante PW-13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.5880 pulg. de D.I., 3.7030 pulg. de Diámetro exterior, 3.0930 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie PW
Artículo MI #01329838
No. Fabricante PW-13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5880 pulg.
  • Cara Diámetro  
    3.0930 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.7030 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    PN-13
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    PW
  • UPC_NO
    751968421306

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE SEGURIDAD PW 13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo