Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Altura de montaje7-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalGRIS
- Acabado del bastidorZINC
- Tolerancia al calor800 + °F
- Capacidad de carga1250 lb
- Número de catálogo del fabricante16CA06201R
- Página de producto del fabricante
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraHIERRO FUNDIDO
- TipoRÍGIDO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaHierro fundido