Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior5.500 pulg.
- Ancho general0.115 pulg.
- Diámetro del eje5.300 pulg.
- Peso0.24 lb
Detalles
- Descripción de construcciónHidráulico/neumático
- Rango de temperatura continua-200 a 350°F
- Descripción Palabra claveDiseño SR
- Tipo de diseñoSR
- Material labialPTFE
- Número de Upc del fabricante085311079815
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). Pueden sustituir a los anillos de metal convencional o de carbono segmentado en aplicaciones neumáticas, o a las empaquetaduras de goma y cuero.