Motion
CNB 10
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 1.967-18 , 3.0000 in OD, 2.4300 in Face Dia., 0.5100 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329865
No. Fabricante CNB 10
Precio35.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 1.967-18 , 3.0000 in OD, 2.4300 in Face Dia., 0.5100 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329865
No. Fabricante CNB 10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    31300 lb
  • Cara Diámetro  
    2.4300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.9670-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968201007

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA CNB 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo