Motion
BHS 2
Tuerca de bloqueo del buje - 0,586-32 Tamaño de la rosca, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, 0.3750 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01329916
No. Fabricante BHS 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,586-32 Tamaño de la rosca, 1.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8130 pulg. de diámetro frontal, 0.3750 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01329916
No. Fabricante BHS 2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    4300 lb
  • Cara Diámetro  
    0.8130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    .586-32

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHS 2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo