Motion
697
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 70 mm ID, 92 mm OD, 103.2 mm LTB
Artículo MI #01329931
No. Fabricante 697
Precio1,147.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque GT, 70 mm ID, 92 mm OD, 103.2 mm LTB
Artículo MI #01329931
No. Fabricante 697
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
Precio1,147.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    103.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    92 mm
  • Longitud total
    103.2 mm
  • Peso
    4.88 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345004077
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque GT
  • UPC_NO
    662345004077

Descripción general

Descripción del fabricante
6202930 70MM TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle