Motion
16LF0580

Albion
16LF0580

CIERRE DE SUELO - ESTÁNDAR
Artículo MI #01329968
No. Fabricante 16LF0580
Precio65.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
16LF0580

CIERRE DE SUELO - ESTÁNDAR
Artículo MI #01329968
No. Fabricante 16LF0580
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
Precio65.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado
    3-1/2 lb
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Altura de la rueda
    6-1/2 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5"
  • Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno
    3-5/8" x 3" en
  • Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno
    3" x 2-5/8" en
  • Tamaño de la placa de montaje
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Holgura retraída
    3/4 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Serie compatible
    16, 71
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material de cierre de suelo
    Acero
  • Tipo de cierre de piso
    Estándar
  • Acabado del bastidor
    ACERO
  • Número de catálogo del fabricante
    16LF0580
  • Tipo de producto
    Cerraduras de piso
  • Serie
    SERIE 16, 71

Descripción general

Descripción del fabricante
CERRADURAS DE SUELO 16LF0580 - ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo