Motion
KM-09
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M45 X 1.5 , 65 mm OD, 56 mm Diámetro frontal, 10 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329991
No. Fabricante KM-09
Precio11.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M45 X 1.5 , 65 mm OD, 56 mm Diámetro frontal, 10 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01329991
No. Fabricante KM-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    106 kN
  • Cara Diámetro  
    56 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Rosca Tamaño  
    M45x1.5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-09
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968600909

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 09

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo