Motion
CNB-12
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 2.360-18 , 3.6250 in OD, 2.8400 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01330123
No. Fabricante CNB-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de sujeción - Tamaño de rosca 2.360-18 , 3.6250 in OD, 2.8400 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01330123
No. Fabricante CNB-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    47400 lb
  • Cara Diámetro  
    2.8400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2.3600-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    CNB
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968201205

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE ABRAZADERA CNB-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"