Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.495 pulg.
- Ancho general0.281 pulg.
- Diámetro del eje4.000 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Descripción de construcciónHidráulico/neumático
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño de WS
- Tipo de diseñoWS
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLimpiador de doble labio, sin activador ni resorte, activado hidráulicamente
- Número de Upc del fabricante085311079914
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaDiseñado para varillas recíprocas. Como limpiaparabrisas, excluye la suciedad y los contaminantes que protegen el sello de la varilla y los componentes internos.