Motion
3S20
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 3/8 pulg., rosca macho de 3/8 – 18 , psi de 2800 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello FKM
Artículo MI #01330163
No. Fabricante 3S20
Precio13.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, sin válvula, NPTF de 3/8 pulg., rosca macho de 3/8 – 18 , psi de 2800 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello FKM
Artículo MI #01330163
No. Fabricante 3S20
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
Precio13.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    11200 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Caudal
    15.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    FKM
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2800 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3S20 CPLG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"