Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/32 pulg.
- Altura total1.56 pulg.
- Longitud total2.96 pulg.
- Ancho general1.69 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 ANPT
- Peso0.54 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.21 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+235 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamiento0 a +235 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Consumo de energía del solenoide10.6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Descripción general
Descripción del fabricante
8262H020DC24/DCD