Motion
B10T40
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF 1-1/4 pulg., rosca macho 1-1/4 – 11-1/2 , psi 1700 psi, tamaño del cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01330473
No. Fabricante B10T40
Precio78.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPTF 1-1/4 pulg., rosca macho 1-1/4 – 11-1/2 , psi 1700 psi, tamaño del cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01330473
No. Fabricante B10T40
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
Precio78.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    6800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1-1/4 – 11-1/2
  • Caudal
    184.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    1700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B10T40 TAPÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"