Motion
BHM 10
Contratuerca Bearhug - Tamaño de rosca 1.967-18 , 2.6880 in OD, 2.4380 in Face Dia., 0.5630 in Ancho, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #01330482
No. Fabricante BHM 10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contratuerca Bearhug - Tamaño de rosca 1.967-18 , 2.6880 in OD, 2.4380 in Face Dia., 0.5630 in Ancho, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #01330482
No. Fabricante BHM 10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    36000 lb
  • Cara Diámetro  
    2.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6880 pulg.
  • Ancho general
    0.5630 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.9670-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968341000

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO DEL TRANSPORTE DEL BHM 10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"