Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial119600 lb
- Cara Diámetro6.5310 pulg.
- Exterior Diámetro7.0940 pulg.
- Ancho general1.0630 pulg.
- Rosca Tamaño5.497-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha