Motion
BHI-01
Tuerca de bloqueo del buje - 0,750-16 Tamaño de la rosca, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.1880 pulg. de diámetro frontal, 0.4380 pulg. de ancho, acero de aleación endurecido
Artículo MI #01330641
No. Fabricante BHI-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,750-16 Tamaño de la rosca, 1.5000 pulg. de diámetro exterior, 1.1880 pulg. de diámetro frontal, 0.4380 pulg. de ancho, acero de aleación endurecido
Artículo MI #01330641
No. Fabricante BHI-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    9500 lb
  • Cara Diámetro  
    1.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.4380 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    0.7500-16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHI
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968320104

Descripción general

Descripción del fabricante
BHI-01 NUT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"