Motion
8210G094HWDC24/DCD

ASCO
8210G094HWDC24/DCD

Electroválvula de proceso de agua caliente - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 24 V CC, agua caliente
Artículo MI #01330666
No. Fabricante 8210G094HWDC24/DCD
Precio261.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G094HWDC24/DCD

Electroválvula de proceso de agua caliente - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 24 V CC, agua caliente
Artículo MI #01330666
No. Fabricante 8210G094HWDC24/DCD
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
Precio261.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Altura total
    3.84 pulg.
  • Ancho general
    2.29 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Agua caliente
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 Cv
  • Temperatura máx. del fluido
    150 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.25 psi
  • Presión de funcionamiento Agua dif.
    40 psi
  • Kits de reconstrucción
    302402
  • Bobina de repuesto
    238710
  • Material del sello
    EPDM
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Tipo de bobina del solenoide
    FT
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Vatios
    11.6 W

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G094HWDC24/DCD
  • Válvulas de diafragma operadas por piloto para altas temperaturas que se encuentran en lavanderías, moldes, esterilizadores, autoclaves y muchas otras aplicaciones
  • Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"